Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Haustelefon Access weiss-Hochglanz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3875825
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     AHT870-0WH/S
EAN/GTIN:
     4015739420377
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Access Haustelefon mit Türöffnertaste und 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt die grafische Menüoberfläche, jedoch kein Kamerabild. Upgrade zur vollwertigen Videostation möglich. Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 106 mm, Höhe: 278 mm, Tiefe: 51 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: false, Abhörsicher: true, Installationstechnik: systemunabhängig, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 88 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Hörgerätekompatibel: true, Bildschirmdiagonale in Zoll: 3,5, Ausführung der Schnittstelle: LAN, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siedle & Söhne, S.
Produkt Typ:
AHT870-0WH/S
Ident Code:
200042037-00
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.089,64*
€ 1.238,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.099,89*
€ 1.250,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.113,62*
€ 1.261,88*
Frei Haus
ab € 1.114,88*
€ 1.267,11*
Frei Haus
ab € 1.124,51*
€ 1.279,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,07*
€ 1.487,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,86*
€ 1.469,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,42*
€ 1.402,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,95*
€ 1.358,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,89*
€ 1.308,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A026752
ab € 225,48*
Zubehör
Siedle & Söhne
A096192
ab € 66,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.