| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3876459 Herst.-Nr.: CL111-4B-02 EAN/GTIN: 4015739428823 |
| |
|
| | |
| Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Ausschließlich zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse 'Größe C'der Baureihe TL 111. Komponenten: • Türlautsprecher CBTLE 050-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 4 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar Montageart: Unterputz, Farbe: Silber, Breite: 171 mm, Höhe: 356 mm, Tiefe: 2 mm, Einbautiefe: 70 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 320 mm, mit Abdeckung: true, Betriebsart: sonstige, Einbaubreite: 159 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 4, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Schlagfestigkeit: IK10, Frontplatte Breite: 171 mm, Frontplatte Höhe: 356 mm, Schallpegel: 92 dB, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CL111-4B-02 | Ident Code: | 200042882-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 545,74* | € 557,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 550,58* | € 563,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 560,21* | € 572,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,94* | € 584,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 606,85* | € 619,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|