Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3881794 Herst.-Nr.: SF-SL0,8X4,0-100 EAN/GTIN: 4046356589864 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Isoliert: false, Gesamtlänge: 198 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SF-SL0,8X4,0-100 | Ident Code: | 1212551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,042* | € 6,695* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,75* | € 6,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,69* | € 6,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,91* | € 7,07* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,24* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|