Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3881797 Herst.-Nr.: SF-SLIC1,2X7,0-125 EAN/GTIN: 4046356589895 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Isoliert: false, Gesamtlänge: 230 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 125 mm, Klingenbreite: 7 mm, Klingenstärke: 1,2 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 7 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SF-SLIC1,2X7,0-125 | Ident Code: | 1212554 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 15,82* | € 19,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,84* | € 19,27* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,778* | € 19,457* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,19* | € 19,71* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,47* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|