Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3921218 Herst.-Nr.: VC-MEMV-T4-Z-M25 EAN/GTIN: 4017918848002 |
| |
|
| | |
| Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC4, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: nickel Breite: 33 mm, UV-beständig: false, Höhe: 75 mm, Tiefe: 111 mm, mit Klappdeckel: false, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VC-MEMV-T4-Z-M25 | Ident Code: | 1886582 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,35* | € 24,97* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 21,36* | € 25,08* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,172* | € 26,012* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,49* | € 26,27* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 24,71* | € 28,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 144,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|