Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-/Optokoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3924318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46
EAN/GTIN:
     4017918895693
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Optokoppler
Relaissockel
miniaturrelais
6,2 mm PLC-Grundklemme gegen Störströme bzw. Störspannungen auf der Steuerseite mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC Montageart: sonstige, Breite: 6,2 mm, Höhe: 80 mm, Tiefe: 94 mm, Mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Anzahl der Pins: 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46
Ident Code:
2980348
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,52*
€ 12,00*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,87*
€ 12,47*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,29*
€ 14,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 14,28*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,64004*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,64236*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1989*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1966*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4613*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.