Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 32-kanalig mit LED und 2-Leiteranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3928526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FLKM50/32M/IN/LA/DV
EAN/GTIN:
     4017918981747
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Übergabemodul, Anschluss 1: Schraubanschluss, Anschluss 2: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 50-polig, Anzahl der Kanäle: 32 Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 168,5 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 66 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 30 V, Polzahl: 50, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: Flachstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLKM50/32M/IN/LA/DV
Ident Code:
2304856
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,50*
€ 119,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,69*
€ 119,85*
€ 5,46*
ab € 102,32*
€ 123,61*
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 129,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,57*
€ 141,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,71*
€ 168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.