Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3937829 Herst.-Nr.: STBPDT2100K EAN/GTIN: 3595863949186 |
| |
|
| | |
| Modicon OTB / Modicon STB. Spannungsverteilungsmodule. Kit Spannungsverteilungsmodul Standard STB, 115-230 V AC. Spannungsversorgungstyp c a. Breite: 18,4 mm, Höhe: 137,3 mm, Tiefe: 70 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsspannung bei DC: 24 V, Eingangsspannung bei AC 50 Hz: 115...230 V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: 115...230 V, Max. Ausgangsstrom bei DC: 8 A, Max. Eingangsstrom bei DC: 4 A, Art der Ausgangsspannung: AC/DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | STBPDT2100K | Ident Code: | STBPDT2100K |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,65* | € 73,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,95* | € 74,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,45* | € 81,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 71,26* | € 88,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,27* | € 88,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|