Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3948724
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVG-2PHAS/4MODUL
EAN/GTIN:
     4015082682200
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 63 a
Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 2, Länge: 27 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EVG-2PHAS/4MODUL
Ident Code:
268220
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 2,95*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,02*
20
€ 5,00*
ab € 2,5055*
€ 3,2355*
20
Frei Haus
ab € 2,6135*
€ 3,3635*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.