| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3948902 Herst.-Nr.: Z-V-AK/4P EAN/GTIN: 4015082649319 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Verschienungssystem Farbe: sonstige, Breite: 9,5 mm, Ausführung: Endkappe, Tiefe: 23 mm, Geeignet für: Z-Profil, Länge: 16,5 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-V-AK/4P | Ident Code: | 264931 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FI-Steuerschalter, FI-Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 1,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,51* | € 2,38* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,49* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,42* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|