Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Außenstation TCS:BUS 2WE Serie AVD, natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3967981
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVD14023-0010
EAN/GTIN:
     4035138028981
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
für 2 Wohneinheiten, Kamerafeld: H 38 mm x B 82 mm, color-Kamera CMOS-Sensor 380 TVL, IR-Beleuchtung für Nahfeldausleuchtung, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5), Lichtempfindlichkeit 0 Lux (IR ON), 1 Lux (IR OFF), diagonaler Erfassungswinkel in 130 Grad, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 60 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium eloxiert natur, Maße: H 204 mm x B 135 mm x T 20 mm Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Breite: 135 mm, Höhe: 204 mm, Tiefe: 20 mm, Modulare Bauweise: false, mit Abdeckung: true, Betriebsart: Drucktaster, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: 2, Installationstechnik: Bus-System, mit Infoschild: false, Schutzart (IP): IP24, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 130 °, Manuell einstellbare Kamera: true, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
AVD14023-0010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 677,88*
€ 765,58*
Frei Haus
ab € 697,85*
€ 790,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 701,80*
€ 794,25*
Frei Haus
ab € 707,46*
€ 797,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 811,04*
€ 911,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,22*
€ 1.084,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,83*
€ 1.038,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,19*
€ 1.009,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,04*
€ 965,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PRODA-EN
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.