Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP Video Touch-Telefon Carus TAVOLA für SIP-Türkommunikation, Tischger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3968094
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAI3000-IP-0156
EAN/GTIN:
     4035138030274
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Tischgerät, Tischfuß aus Aluminium, Farbe schwarz, integrierte Applikation für TCS SIP Türkommunikation, Einbindung von Videostreams, autom. Protokollierung von Türrufen incl. Bildspeicherung, 10,1 Zoll-HD-Touchscreen (16:10), Auflösung: 1280 x 800, Multi-Touch-Bildschirm, Anpassbare Hintergrundbilder: Logos, Animationen usw., Betriebssystem Android 4.2.2, Android-Widgets, Daydream-Bildschirmschoner, Analog-/Digitaluhren uvm., Unterstützung für mehrere Sprachen, Adressbuch mit 10.000 Bild-vCard-Einträgen auf dem internen Speicher, vCard-Einträge: Bild, vollständiger Name, Telefonnr., Art der Telefonnr. mit Symbol, E-Mail-Adresse, Website, Fax, Beruf, Unternehmen, Str., Ort, Land, PLZ, Geburtstag, Notizen, Schnellsuche nach: Zeichen oder Volltext, Foto-Browser, Intelligenter Sortiervorgang (alphabetisch, nach Unternehmen oder Nutzungshäufigkeit), Online-Adressbücher (Google Contacts, MS Exchange, XML), LDAP-Unterstützung (netzwerkbasiertes Firmentelefonbuch), Automat. Onlinesuche, Anruferanzeige mit Bild des Anrufers, Blockwahl mit Bearbeiten, Anrufmitschnitttaste: Speicherung als WAV, Listen von bis zu 100 Gesprächsaufzeichnungen, Telefonkonferenzen bis zu 5 TLNn, gleichzeitig (lokal), 12 parallele Leitungen mit separater Rufnummernübermittlung, bis zu 12 webbasierte Voicemail-Accounts, Intuitive Anrufverwaltung mit Drag&Drop-Bedienung (für Anruf halten, Vermitteln, Konferenz, Gesprächsübergabe usw.), Gesprächsdaueranzeige, Anzeige von Name, Telefonnr. und Foto, Anklopfen, Anrufweiterleiten, Anruf halten, Vermitteln, Konferenz (begleitet und für den Einzelfall), Gesprächsübergabe (begleitet und Blindtransfer), Lautsprecher (Bass plus 2 Hochtöner) für beste Audioqualität, Integriertes Mikrofon an der Vorderseite, Headset-Anschluss über DECT, USB, Electronic Hook Switch, (EHS) / Digitale Hörer-/Sprech-Garnitur (DHSG) oder Standard-, RJ-9-Buchse, HD-Sound in Breitband-Qualität'gemäß TIA/EIA-920 HDS,G.722, Freisprechen in brillanter Vollduplex- Klangqualität: extragr.e Sound-Reflex Box, Einstellbare Lautstärke: Lautsprecher, Headsets und schnurgebundener Telefonhörer (optional), Abwicklung mehrerer Anrufe, integrierte Videokamera auf der oberen Vorderseite (mit Status-LED), HD-Video mit 720p/30fps, Videokonferenzen mit 2 TLN in HD-Qualität (720p), Unterstützung für externe USB-Kamera mit bis zu 1080p, Unterstützung für externes Display über HDMI, Schnurloser Telefonhörer, Breitband TIA920, DECT CAT IQ/GAP (+Breitband), Reichweite bis zu 100 m (im Freien), bis zu 30 m (im Inneren), Magnethalter, Li-Ion-Akku, Lautstärketasten, Ein/Aus-Annehmen-/Auflegen-Tasten, Gesprächszeit: mehr als 8 Std., Schnittstellen: LAN mit PoE (Netzwerk/Gateway/Switch), LAN für Computer, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 10 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis 60 Grad C, Gehäusemaß (HxBxT): 345x192x8 (52 incl. UP-Kasten) mm, Montagemaß (HxBxT): 350x192x8 (52 incl. UP-Kasten) mm Montageart: Tischgerät, Farbe: schwarz, Breite: 345 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 8 mm, mit Memory-Funktion: true, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Netzwerktechnik, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: true, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Bildschirmdiagonale: 260 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: true, Bildsystem: PAL, Bildschirmdiagonale in Zoll: 10,1, Ausführung der Schnittstelle: DECT, Eigenschaft Bildsystem: Farbe, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen): false, Verbindung mit Smartphone möglich: true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
CAI3000-IP-0156
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 978,20*
€ 1.115,93*
Frei Haus
ab € 1.003,41*
€ 1.150,48*
Frei Haus
ab € 1.016,90*
€ 1.161,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.044,86*
€ 1.189,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.172,89*
€ 1.322,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,27*
€ 1.573,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.311,18*
€ 1.560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,31*
€ 1.490,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,98*
€ 1.444,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,89*
€ 1.395,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.