Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3970551 Herst.-Nr.: K63F013UP EAN/GTIN: 3389110084177 |
| |
|
| | |
| UMCHALTER 63A 3 POLIG OHNE NULLSTELLUNG Ausführung: Umschalter, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, mit Nullstellung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Rückzug in Nullstellung: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP40, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: langer Drehgriff, Geeignet für Bodenbefestigung: false, Geeignet für Frontbefestigung: true, Geeignet für Verteilereinbau: false, Geeignet für Zwischenbau: true, Komplettgerät im Gehäuse: true, Schutzart (NEMA), frontseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | K63F013UP | Ident Code: | K63F013UP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Umschalter, Wahlschalter, Steuerschalter, Netzumschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,15* | € 84,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,39* | € 87,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,75* | € 93,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,68* | € 97,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 80,90* | € 101,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|