Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsauslöser 380-480VAC für Festeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3975106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33673
EAN/GTIN:
     3303430336730
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter
Dies ist ein MN-Unterspannungsauslöser für ComPact NS 630b - NS 3200 Geräte. Seine Nennspannung beträgt 380-480V DC oder 380-480V AC 50/60Hz. Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das für Not-Aus- oder Fernöffnungsanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsmittel schaltet den Leistungsschalter aus, wenn die Steuerspannung auf einen Wert unter 35% ihrer Nennspannung Un abfällt. Es entspricht der Norm IEC 60947-2. Die Geräte ComPact NS 630b - NS 3200 können mit 1 MX- oder 1 MN-Hilfsgerät ausgestattet werden. Verzögert: false, Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 380...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 380...480 V, Geeignet für Motorschutzschalter: true, Geeignet für Leistungsschalter: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
33673
Ident Code:
33673
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,78*
€ 176,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,39*
€ 181,60*
Frei Haus
ab € 170,85*
€ 201,54*
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 209,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 229,05*
€ 268,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,41*
€ 300,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,05*
€ 272,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.