Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3975175 Herst.-Nr.: 33802 EAN/GTIN: 3303430338024 |
| |
|
| | |
| Elektrische Zusatzausrüstung für Leistungsschalter ComPact NS630b bis NS1600. SDE Störmeldekontakt für manuell betätigte Geräte. SPS-Ausführung Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 2 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 33802 | Ident Code: | 33802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,69* | € 40,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,62* | € 41,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,99* | € 42,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,16* | € 43,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,20* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|