Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wechselschalter 16A 2-polig 250VAC 50/60Hz 1xM25 IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020023
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG2736000R0011
EAN/GTIN:
     4250217437540
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Ex-Installationsschalter, Wechselschalter 16 A, für Zone 1 / 21, Stromstärke: 16 A, Polzahl: 2-polig, Hilfskontakte: keine, Klemmen: 2 x 2,5 mm² Klemmpunkte, PE-Klemmen: 4 x 2,5 mm² Klemmpunkte Leitungseinführung: 1 x M 25 Verschraubung (Kunststoff), Gehäusematerial: Kunststoff Ausführung: Wechselschalter, Polzahl: 1, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG2736000R0011
Weitere Suchbegriffe: Explosionsgeschützter Ein-/Ausschalter, Ex-Einschalter, Ex-Taster, Ex-Wechselschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 125,90*
€ 5,00*
ab € 108,32*
€ 129,96*
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 135,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,59*
€ 136,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,60*
€ 137,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2732000R0017
ab € 108,06*
Ähnlich
CEAG
GHG2734000R0004
ab € 109,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.