Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Klemmenkasten 4x10mm² Ex-e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4020073
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7211001R0013
EAN/GTIN:
     4250217428906
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-i Terminal box GHG 721 1 for Zone 1/2"1, 1 x M40 cable gland, 6x M32 multiple cable gland, direct drilled enclosure48 x 2.5 mm² + 24x2x2.5 mm², 1 PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 140 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 95 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 48, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 182,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7211001R0013
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Leitungseinführung, ceag leitungseinführung, eex gehäuse, abzweigdose ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 452,36*
€ 528,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,46*
€ 541,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,19*
€ 592,22*
€ 5,95*
ab € 643,01*
€ 738,19*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,14*
€ 628,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,10*
€ 587,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,41*
€ 571,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.