Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelpaar 1,0m RAL9006 Zubehör 71821 2seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4026441
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071350414
EAN/GTIN:
     4012539064039
Suchbegriffe:
Rohrpendel
Zubehör für Leuchtentyp 71821, Pendellänge 1.0m. Art des Zubehörs: Rohrpendelabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Aluminium Farbe: grau, Breite: 48 mm, Höhe: 38 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Rohrpendelabhängung, Länge: 240 mm, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Produkt Typ:
40071350414
Ident Code:
40071350414
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Kettenspanner, Kettenglied (Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,80*
€ 52,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,12*
€ 53,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,96*
€ 55,83*
€ 5,00*
ab € 42,10*
€ 55,83*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,79*
€ 58,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.