| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4080099 Herst.-Nr.: 505751 EAN/GTIN: 4019768067688 |
| |
|
| | |
| G5-Einsteckfassung Lichtpunkthöhe: 11,8 mm Gehäuse: PBT GF, weiß, Rotor: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1 mm Leitungsführung seitlich Gewicht: 3,1 g Typ: 09460 Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Fassung: G5, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 505751 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,63* | € 2,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,94* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|