| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087564 Herst.-Nr.: 100937 EAN/GTIN: 4019768056989 |
| |
|
| | |
| Teilumhüllte RX7s-Fassung Gehäuse: Keramik, T350, mit Bügel Kontaktabstand: 114,2 mm Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe Nennwert: 2/1000/5 kV, Leitungen: Cu vz, feindrähtig 1 mm², Si-Isolation max. Ø 3,6 mm, Länge: 200 mm Langlöcher für Schrauben M4 Zentralloch für Schraube M5 Kontaktabstand: 114.2 mm Fassung: RX7s, Werkstoff: Keramik, Befestigungsart: Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 100937 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 7,57* | € 9,43* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,82* | € 9,71* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,08* | € 11,47* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 8,13* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|