| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4087655 Herst.-Nr.: 101310 EAN/GTIN: 4014364013114 |
| |
|
| | |
| G23-FassungZum Einschieben auf Schiene,Gehäuse: PBT GF, weiß, T140, Nennwert: 2/250Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² Farbe: weiß, Ausführung: Steckfassung, Fassung: G23, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 101310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,79* | € 2,33* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,77* | € 2,95* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,14* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|