Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter Fernbedienbar LUXOMAT Deckeneinbau 10-2000Lux weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4103562
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     CDS-DE
EAN/GTIN:
     4007529922499
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter
Fernbedienbarer Dämmerungsschalter, Extra flache Form - nur 6 mm hoch, Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltschwelle Nennspannung: 240 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 9 A, Max. Schaltleistung: 2000 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...50 °C, Ausschalthelligkeit: 20...2000 lx, Einschalthelligkeit: 20...2000 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, mit DALI-Schnittstelle: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 300 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
CDS-DE
Ident Code:
92249
Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,42*
€ 45,19*
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 41,64*
€ 47,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,09*
€ 49,39*
1
€ 5,00*
ab € 41,36*
€ 53,66*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,35*
€ 56,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92396
ab € 13,87*
Zubehör
B. E. G.
93067
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.