Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4106558 Herst.-Nr.: SLE-24-SYMBOL-SET-II EAN/GTIN: 4015120060670 |
| |
|
| | |
| Piktogramm-Satz für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE. Satz bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 24 m (DIN/EN) (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten). Breite: 120 mm, Ausführung: Einlegeblatt/-platte, Materialstärke: 10 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Ausgang, Länge: 240 mm Ausführung: Piktogramm-Satz 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLE-24-SYMBOL-SET-II | Ident Code: | EN10060670 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,77* | € 12,78* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,57* | € 12,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,79* | € 12,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 12,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|