| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4113207 Herst.-Nr.: CDS-AP EAN/GTIN: 4007529923694 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten, Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschaltlichtwert, Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und Ausschaltverzögerung), LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltschwelle, Einstellung von Einschaltschwelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen, Doppelte Leitungseinführung von unten möglich, Wand- und Mastmontage Nennspannung: 240 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberflächenschutz: sonstige, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...50 °C, Ausschalthelligkeit: 2...1000 lx, Einschalthelligkeit: 2...1000 lx, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54 Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | CDS-AP | Ident Code: | 92369 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,63* | € 33,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,31* | € 36,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,23* | € 37,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,70* | € 39,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,03* | € 40,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|