| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4123704 Herst.-Nr.: CDS-R EAN/GTIN: 4007529923656 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter mit Schaltrelais, Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in Abzweigdosen, Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert, Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max. 1,50 m Nennspannung: 240 V, Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 1000 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...50 °C, Einschalthelligkeit: 2...100 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | CDS-R | Ident Code: | 92365 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dämmerungsschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,28* | € 33,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 26,83* | € 36,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,86* | € 36,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,45* | € 37,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,48* | € 39,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|