| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4126218 Herst.-Nr.: CDS-T-AP EAN/GTIN: 4007529923670 |
| |
|
| | |
| Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr, Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr, Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck, Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten Nennspannung: 240 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Kontakte: 1 Schließer, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2300 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...50 °C, Ausschalthelligkeit: 2...300 lx, Einschalthelligkeit: 2...300 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54 Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | CDS-T-AP | Ident Code: | 92367 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,03* | € 56,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,65* | € 61,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,54* | € 62,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,63* | € 66,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,22* | € 70,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|