Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler max.50W V4A starr mit Scheibe d=68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4300710
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R5566-V4A
EAN/GTIN:
     4012094556604
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
starr, ohne Sprengring, IP55 V4A Edelstahl, Quadratisch für Durchm. 50 mm Leuchtmittel Innen- und Außenanwendung Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den Einsatz in Feuchträumen und Seeluftgebieten geeignet. Gehäuse und Abdeckring aus V4A Edelstahl. Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen des Innenringes (Clipverschluss). Gehärtetes klares Glas. Schutzart IP55 bei Einbau in geschlossenen Decken. exklusive Leuchtmittel Deckenausschnitt 68mm Aussendurchmesser 82x82mm exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 54995 (SKII) Breite: 82 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Edelstahl, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Einbaudurchmesser: 68 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 82 mm, Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP55, mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: true, Farbtemperatur: -...- K, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: -...- lm, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Geeignet für Seilsystem: false, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A++, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: E, Geeignet für Deckenmontage: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
R5566-V4A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 38,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,27*
€ 39,64*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,10*
€ 40,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,08*
€ 42,11*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,96*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
527141
ab € 24,00*
Ähnlich
Rutec Licht
527001
ab € 21,19*
Ähnlich
Rutec Licht
527000
ab € 14,35*
Ähnlich
Rutec Licht
R5564-V4A
ab € 21,71*
Ähnlich
Rutec Licht
R5564-1
ab € 21,58*
Ähnlich
Rutec Licht
R5569-1
ab € 25,75*
Ähnlich
Rutec Licht
R5558-1
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.