| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4306692 Herst.-Nr.: DICHTUNGFÜRLEUCHTEHF-L1 EAN/GTIN: 4007529378494 |
| |
|
| | |
| IP54-Dichtung für Leuchte L1/HF-L1 Farbe: grau, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dichtung, Durchmesser: 230 mm, Werkstoff: sonstige, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | DICHTUNGFÜRLEUCHTEHF-L1 | Ident Code: | 37849 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,57* | € 9,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,89* | € 9,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,38* | € 10,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,86* | € 10,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,23* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|