| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4458900 Herst.-Nr.: 100596 EAN/GTIN: 4014364005973 |
| |
|
| | |
| G13-Durchsteckfassungen für Lampen T8 und T12 Mit Starteraufnahme Lichtpunkthöhe: 31 mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte: PBT GF, weiß T140, Nennwert: 2/500 Steckklemmen: 0,5–1 mm² Seitliche Rastnasen für Wanddicke 0,4–2 mm Gewicht: 10,3 g mit Nocken Farbe: weiß, Ausführung: Durchsteckfassung, Fassung: G13, mit Starteraufnahme: true, Werkstoff: Kunststoff, Variante: Variante 003 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 100596 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 2,29* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,57* | € 2,61* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,66* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|