Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß Gehäusefarbe: RAL9010 Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 Ausstrahlwinkel: 60° Leistung: 18 oder 24 W Lichtfarbe: 4000 K Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm CRI: >80 Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC Schutzklasse II Einbautiefe: 80 mm Deckenausschnitt: 175-195 mm Außendurchmesser: 207 mm Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen Einbau in Betoneingießtöpfe möglich Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau Durchgangsverdrahtungstauglich dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 207 mm, Reflektor: weiß, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: weiß, Oberfläche: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC/DC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 175 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Lampenlichtausbeute: 145,83 lm/W, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: 3840...4080 K, Max. Systemleistung: 26,4 W, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: 3500 lm, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 500...700 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Fokuslinse, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Leuchtenlichtausbeute: 145,83 lm/W, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: D, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 80 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 21031NW | Ident Code: | 21031NW |
|