| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4567432 Herst.-Nr.: TRM50 EAN/GTIN: 0095969601948 |
| |
|
| | |
| 50 Ohm feed-through terminator BNC Art des Zubehörs/Ersatzteils: Connector, Set-Ausführung: false, Stecktechnik: sonstige, Werkstoff des Isoliermaterials: Polyvinylchlorid (PVC), Messkreiskategorie: CAT III, mit Koffer/Tasche: false, Max. Arbeitsspannung: 1000 V, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | TRM50 | Ident Code: | 4025864 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstand, F-Widerstand, BNC-Abschlusswiderstand, Terminator, Twinax-Widerstand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,98* | € 301,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,70* | € 301,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,45* | € 304,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 254,59* | € 308,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,37* | € 340,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|