Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4665983 Herst.-Nr.: 5358 EAN/GTIN: 4250047712459 |
| |
|
| | |
| Bügel mit Fassung GZ10, mit Zugentlastung. Zur Federbefestigung mit 2-poliger Steckklemme 2 x 2,5 mm² und Zugentlastung. Ausführung: GZ10, Material: Stahl / Kunststoff / Keramik, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Art der Dimmung: sonstige. Fassung: GZ10, Werkstoff: Kunststoff, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5358 | Ident Code: | 00535800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 7,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,86* | € 7,23* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,53* | € 8,10* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,32* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|