Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4774015 Herst.-Nr.: NSYTRAC22 EAN/GTIN: 3606480533549 |
| |
|
| | |
| Linergy NSYTR Abdeckplatte für Klemmenblock. Er hat eine graue Oberflächenbehandlung. Für Schraub-Etagenklemme 1x1, 2,5 bis 10mm². Er ist kompatibel mit der TRV-Schraubklemme. Verkauft in Losen von 50 Einheiten. Es ist konform mit Green Premium (RoHS/REACH). Farbe: grau, Stärke: 2,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Rastbar: true, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTRAC22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen-Endplatte, Endplatte für Reihenklemme, Zwischenplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,31652* | € 0,43652* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,319* | € 0,439* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3202* | € 0,4502* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,33* | € 0,46* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3589* | € 0,4989* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|