| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4840742 Herst.-Nr.: 506247 EAN/GTIN: 4019768070756 |
| |
|
| | |
| E14-Fassungen, weiß Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399 Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1,5 mm² Zum Einclipsen Gewicht: 6,6 g Typ: 64360 Farbe: weiß, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 506247 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,74* | € 1,03* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,18* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,25* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,80* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|