| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4842763 Herst.-Nr.: 103711 EAN/GTIN: 4019768066278 |
| |
|
| | |
| Schraubring G13 Material: PBT GF, grau Dichtung: SilikonGewicht: 17/20 g,Typ: 84123 für Lampen T12 oder für Lampen T8 mit Schutzrohr Ø 38 mm, Farbe: grau, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Dichtung, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 103711 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Leuchten Schutzrohr, Silikondichtung, Leuchtmittel G13, Sockel G13, elektroinstallationsrohre pvc, fassungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,39* | € 3,89* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,46* | € 4,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,85* | € 4,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|