|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-4843855 Herst.-Nr.: 402227 EAN/GTIN: 4019768054565 |
| |
|
|  |  |
 | Teilumhüllte G4-Fassung Gehäuse: PPS, schwarz, T240 Nennwert: 4/24 Mehrpunkt-Kontakte: Cu NiZn Leitungen: Cu verzinnt, mehrdrähtig 0,75 mm² Si-Isolation, max. 180 °C, Länge: 140 mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 5,8 g Typ: 30400 Farbe: schwarz, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: G4, Mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 402227 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 50 |  | € 4,95* | ab € 3,53* | € 4,27* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,25* | € 4,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 3,27* | € 5,00* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,16* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,76* | € 5,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|