Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenfassung E14 schwarz 65mm M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4844891
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     109813
EAN/GTIN:
     4019768055401
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
E14-Kerzenfassungen Höhe: 65 mm Gehäuse: PBT GF, schwarz, T160 Nennwert: 2/250 Buchsenklemmen: 0,5-1 mm² Nippelgewinde: M10x1 Gewicht: 18 g Typ: 50603 Farbe: schwarz, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: E14, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: M10 x 1,0, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsfuß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
109813
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, BA-Kolben, AGL, Kerzenlampe, Kronleuchter-Lampe, Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.