| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4845366 Herst.-Nr.: 527592 EAN/GTIN: 4019768074303 |
| |
|
| | |
| G24-, GX24-Einsteckfassungen Lampenlage: 45° Gehäuse: PBT GF, weiß, T140 Nennwert: 2/500 Doppel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Lampenkreis) Zusätzlich bei G24q-, GX24q-Fassungen: Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm² (Starterkreis) Einsteckfuß für Ausschnitt 10x20 mm für Wanddicke 0,6-1 mmKabelführung durch Steckfuß möglichGewicht: 12,1 g Farbe: weiß, Ausführung: Edisonfassung, Fassung: sonstige, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Steckbefestigung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 527592 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,63* | € 4,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,95* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|