Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe für G9 Nippelg. M10x1 Alu weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4845767
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     505951
EAN/GTIN:
     4019768063222
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Aufsteckkappe für G9-Fassung 502004 Material: LCP, natur Außengewinde 28x2 IEC 60399Befestigungslöcher für Schrauben M3 Nippelgewinde: M10x1 mit Feststellschraube Gewicht: 8,7 g Typ: 83310 Farbe: weiß, Ausführung: Anschlusselement und Fassung, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
505951
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,80*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,50*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,50*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.