Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz m.2xLED 9,1W-3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4905828
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982067.012
EAN/GTIN:
     4051859069997
Umrüstsätze mit Karton mit Lampe Schutzart: IP20 Schutzklasse: I Farbe: leuchtenweiß Montageart: Leuchteneinbau L: 165mm B: 143mm H: 23mm Lampe 1: LED /: 2 x: 7, 50W: 3000K mit: ohne Nennspannung(en): 220, 240 V Nennfrequenz(en): 50Hz Farbe: weiß, Breite: 143 mm, Höhe: 23 mm, Form: rechteckig, Farbtemperatur: 3000 K, Spannungsart: AC, Länge: 165 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Anzahl der LEDs: 2, Mittlere Nennlebensdauer: 35000 h, Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: true, Lampenspannung: 220...240 V, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: false, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 6 W, Lichtstrom: 1200 lm, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Spezifische Lichtausbeute: 100 lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
982067.012
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,07*
€ 54,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,95*
€ 58,01*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,02*
€ 80,44*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.