Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER Colour


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4919356
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MASTERCOLOUR-CDM-E-MW-ECO-230W/842-E40
EAN/GTIN:
     8718696596647
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden Farbe: weiß, Ausführung: mattiert, Lampenleistung: 228,5 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 20500 lm, Farbtemperatur: 4200 K, Gesamtlänge: 222 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 90 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 90 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: beliebig, Lampenform: ellipsoid, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 842, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Lampenspannung: 113...127 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 229 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MASTERCOLOUR-CDM-E-MW-ECO-230W/842-E40
Ident Code:
59664700
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel E40, Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe cdm, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 46,10*
€ 52,77*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 53,59*
10 Tage
168
1
€ 4,90*
ab € 41,79*
€ 56,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,05*
€ 61,04*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 72,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
91553530
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.