Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Entladungslampe 1000W 6000h f. geschl. Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4928751
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     HQI-TS-1000W/NDL/S-K12S-FS1
EAN/GTIN:
     4008321591944
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 1000 W, Sockel: K12s-36, Lichtstrom: 90000 lm, Farbtemperatur: 4400 K, Gesamtlänge: 187 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 36 mm, Lampenlichtausbeute: 90 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: p15, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 6000 h, Lampenspannung: 120 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1100 kWh, Lampenbezeichnung: T12
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
HQI-TS-1000W/NDL/S-K12S-FS1
Ident Code:
591944
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 268,95*
10
€ 5,95*
ab € 250,75*
€ 272,28*
2 Tage
12
1
€ 4,96*
ab € 230,18*
€ 292,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 269,41*
€ 292,87*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 324,69*
€ 370,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,24*
€ 415,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.