Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Entladungslampe 2000W 5000h f. geschl. Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4928758
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     HQI-TS-2000W/NDL/S-K12S-FS1
EAN/GTIN:
     4008321525499
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 2000 W, Sockel: K12s-36, Lichtstrom: 215000 lm, Farbtemperatur: 4650 K, Gesamtlänge: 187 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Durchmesser: 41 mm, Lampenlichtausbeute: 107 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: p15, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 6000 h, Lampenspannung: 200 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2123 kWh, Lampenbezeichnung: T12
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
HQI-TS-2000W/NDL/S-K12S-FS1
Ident Code:
525499
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 262,72*
€ 284,05*
10 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 245,99*
€ 295,46*
1
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 303,50*
1
Frei Haus
ab € 263,79*
€ 306,36*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 313,03*
€ 361,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,94*
€ 423,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.