Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz-Entladungslampe 2000W 8000h f. geschl. Leuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4928759
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     HQI-TS-2000W/N/L-K12S-FS1
EAN/GTIN:
     4008321530660
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36
Langbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Produktvorteile: Sehr hohe Effizienz. Sehr hoher Lichtstrom. Ideal für kompakte Flutlicht-Strahler. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Ausführung: klar, Lampenleistung: 2000 W, Sockel: K12s-36, Lichtstrom: 230000 lm, Farbtemperatur: 4100 K, Gesamtlänge: 274 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Durchmesser: 40 mm, Lampenlichtausbeute: 115 lm/W, UV-Schutz: false, Brennstellung: p15, Lampenform: sonstige, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h, Lampenspannung: 200 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2365 kWh, Lampenbezeichnung: T10
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
HQI-TS-2000W/N/L-K12S-FS1
Ident Code:
530660
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Halogenlampe, Lampe, Metalldampflampe, Soffittenlampe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 143,26*
1
€ 8,50*
ab € 167,12*
€ 167,12*
1
€ 8,50*
ab € 151,15*
€ 177,12*
1
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 187,03*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 304,93*
€ 349,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,93*
€ 362,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.