Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 250W 230-250V E27 rot f. Tieraufzucht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4933896
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BR125-IR-250W-E27-230-250V-RED-1CT/10
EAN/GTIN:
     8711500575210
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Lampenleistung: 250 W, Sockel: E27, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 173 mm, Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe, Leuchtmittel: Glühlampe, Durchmesser des Leuchtmittels: 125 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 230...250 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
BR125-IR-250W-E27-230-250V-RED-1CT/10
Ident Code:
57521025
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, philips infrarot-leuchtmittel, infrarot leuchtmittel, e27 sockel reflektor, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,90*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 10,75*
4 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 11,89*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 10,38*
€ 14,37*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,81*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 4,31*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,51*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,75*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,42*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,15*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,30*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 6,30*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.