Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Vorsch.gerät 2x28/35/49/54W Intelligent Warmstart 360x30x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4934520
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     HF-PI-2-28/35/49/54-TL5-220-240V
EAN/GTIN:
     8711500915023
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern. Schutzklasse: ohne, Breite: 30 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 22 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 28...54 W, mit Zugentlastung: false, Länge: 360 mm, Für Lampenart TC-D: false, Für Lampenart TC-DD: false, Für Lampenart TC-L: false, Für Lampenart TC-DEL: false, Für Lampenart TC-TEL: false, Für Lampenart T7: false, Für Lampenart T16: true, Für Lampenart T26: false, Für Lampenart T-R: false, Für Lampenart TC-T: false, Für Lampenart TC-S: false, Für Lampenart HI: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Für Lampenart HM: false, Für Lampenart HS: false, Für Lampenart LS: false, Für Lampenart T16-R: false, Für Lampenart T38: false, Für Lampenart TC-F: false, Für Lampenart TC-QEL: false, Für Lampenart TC-SEL: false, Für Lampenart T-U: false, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 28...54 W, Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): -...- W, Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): -...- W, Multiwatt-Ausführung: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false Abmessung (mm) des EVGs: 360 x 30 x 22 Maße L (mm): 1200 x 1500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
HF-PI-2-28/35/49/54-TL5-220-240V
Ident Code:
91502330
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 38,83*
16 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 23,29*
€ 40,34*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 36,38*
€ 48,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,47*
€ 53,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,33*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86250800
ab € 28,46*
Ähnlich
Philips
88775400
ab € 38,99*
Ähnlich
Philips
86249200
ab € 23,52*
Ähnlich
Philips
91496530
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.