| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4935073 Herst.-Nr.: PAR38-IR-175W-E27-230V-RED-1CT/12 EAN/GTIN: 8711500600530 |
| |
|
| | |
| Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Lampenleistung: 175 W, Sockel: E27, Dimmbar: false, Gesamtlänge: 136 mm, Lampenform: PAR Reflektor, Leuchtmittel: Glühlampe, Durchmesser des Leuchtmittels: 121 mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h, Lampenspannung: 230 V Leistung (W): 175 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | PAR38-IR-175W-E27-230V-RED-1CT/12 | Ident Code: | 60053015 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, glühbirne sockel e27, e27 sockel, reflektorlampe e27, Goldlicht-Reflektorlampe, PAR-Discolampe, Pressglaslampe, Pressglasreflektorlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,30* | € 9,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,86* | € 17,52* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 20,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,14* | € 22,13* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,06* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|