Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4936489 Herst.-Nr.: MASTERC-CDM-TC-20W/830-G8.5-1CT/12 EAN/GTIN: 8727900871586 |
| |
|
| | |
| MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 20,1 W, Sockel: G8,5, Lichtstrom: 1750 lm, Farbtemperatur: 2980 K, Gesamtlänge: 81 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 14 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 87 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: beliebig, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Keramik, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 830, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Lampenspannung: 90...100 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 21 kWh, Lampenbezeichnung: T14 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTERC-CDM-TC-20W/830-G8.5-1CT/12 | Ident Code: | 87158600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,38* | € 23,38* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,07* | € 28,32* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,17* | € 28,36* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,09* | € 28,46* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,60* | € 42,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|