| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4937088 Herst.-Nr.: MASTER-MHN-FC-2000W/740-400V-XW EAN/GTIN: 8718291548195 |
| |
|
| | |
| MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 2032 W, Sockel: Kabel, Lichtstrom: 210000 lm, Farbtemperatur: 4200 K, Gesamtlänge: 471 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Durchmesser: 44 mm, Lampenlichtausbeute: 102 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: p4, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 740, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, Lampenspannung: 205...235 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 2235 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-MHN-FC-2000W/740-400V-XW | Ident Code: | 21349500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,93* | € 335,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 291,77* | € 344,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,27* | € 382,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 331,73* | € 385,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 370,94* | € 427,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|