| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4937089 Herst.-Nr.: MASTER-MHN-FC-1000W/740-230V-XW EAN/GTIN: 8718291548256 |
| |
|
| | |
| MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign. Farbe: weiß, Ausführung: klar, Lampenleistung: 1040 W, Sockel: Kabel, Lichtstrom: 93000 lm, Farbtemperatur: 4100 K, Gesamtlänge: 365 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 60-69, Durchmesser: 40 mm, Lampenlichtausbeute: 91 lm/W, UV-Schutz: true, Brennstellung: p4, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Solariumlampe: false, Brennermaterial: Quarz, Geschlossene Leuchte erforderlich: true, Lichtfarbe: 740, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h, Lampenspannung: 115...145 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 1144 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MASTER-MHN-FC-1000W/740-230V-XW | Ident Code: | 21424900 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,20* | € 295,00* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 249,69* | € 296,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 259,30* | € 304,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,80* | € 328,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 315,95* | € 368,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|